Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI5/12-TV-XL

  • ERIKS:23997418
  • Fabricant:4012802734140
Image 1
Ajouter à la liste

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
12 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
4450 N
Charge statique
4100 N
Vitesse limite
32500 rpm
Vitesse de référence
32500 rpm