54,12 €/ Unitéhors TVA
65,49 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 67000 N |
Charge statique | 132000 N |
Vitesse limite | 9200 rpm |
Vitesse de référence | 4950 rpm |