Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI45/35

  • ERIKS:14176403
Image 1
Ajouter à la liste

54,12 €/ Unitéhors TVA

65,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
50000 N
Charge statique
106000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse de référence
5300 rpm