43,65 €/ Unitéhors TVA
52,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 48500 N |
Charge statique | 87000 N |
Vitesse limite | 9200 rpm |
Vitesse de référence | 5100 rpm |