Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI45/25-TV-XL

  • ERIKS:11671346
  • Fabricant:4012802310771
Image 1
Ajouter à la liste

43,65 €/ Unitéhors TVA

52,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
48500 N
Charge statique
87000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse de référence
5100 rpm
Alternatives

77,62 €/ Unitéhors TVA

93,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026