Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI42/30-IS1-XL-C3

  • ERIKS:14180612
Image 1
Ajouter à la liste

65,66 €/ Unitéhors TVA

79,45 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
48500 N
Charge statique
94000 N
Vitesse limite
9800 rpm
Vitesse de référence
5400 rpm