Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI42/20-XL

  • ERIKS:11671344
  • Fabricant:4012802321333
Image 1
Ajouter à la liste

41,08 €/ Unitéhors TVA

49,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
56000 N
Vitesse limite
9800 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm