Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI40/30-TV-XL

  • ERIKS:11671342
  • Fabricant:4012802323245
Image 1
Ajouter à la liste

47,26 €/ Unitéhors TVA

57,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
52000 N
Charge statique
103000 N
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse de référence
5400 rpm