38,11 €/ Unitéhors TVA
46,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 35000 N |
Charge statique | 62000 N |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse de référence | 5600 rpm |