Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI40/20-F-XL

  • ERIKS:14176692
Image 1
Ajouter à la liste

38,11 €/ Unitéhors TVA

46,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
53000 N
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse de référence
5800 rpm