35,84 €/ Unitéhors TVA
43,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 30500 N |
Charge statique | 51000 N |
Vitesse limite | 10700 rpm |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
63,67 €/ Unitéhors TVA
77,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026