Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI35/30-XL-C3

  • ERIKS:14180533
Image 1
Ajouter à la liste

41,80 €/ Unitéhors TVA

50,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
44000 N
Charge statique
79000 N
Vitesse limite
11400 rpm
Vitesse de référence
6200 rpm