32,71 €/ Unitéhors TVA
39,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 33500 N |
Charge statique | 56000 N |
Vitesse limite | 11400 rpm |
Vitesse de référence | 6100 rpm |