38,60 €/ Unitéhors TVA
46,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 42000 N |
Charge statique | 73000 N |
Vitesse limite | 12300 rpm |
Vitesse de référence | 6600 rpm |
68,71 €/ Unitéhors TVA
83,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026