Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI32/20-XL

  • ERIKS:11671333
  • Fabricant:4012802701227
Image 1
Ajouter à la liste

31,01 €/ Unitéhors TVA

37,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28000 N
Charge statique
43500 N
Vitesse limite
12300 rpm
Vitesse de référence
6900 rpm
Alternatives

44,44 €/ Unitéhors TVA

53,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026