Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI30/30-TV-XL

  • ERIKS:11671331
  • Fabricant:4012802972245
Image 1
Ajouter à la liste

35,97 €/ Unitéhors TVA

43,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
46000 N
Charge statique
81000 N
Vitesse limite
12900 rpm
Vitesse de référence
6600 rpm
Alternatives

64,50 €/ Unitéhors TVA

78,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026