35,97 €/ Unitéhors TVA
43,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 41000 N |
Charge statique | 69000 N |
Vitesse limite | 12900 rpm |
Vitesse de référence | 7000 rpm |