Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI30/20-TV-XL-C3

  • ERIKS:14180531
Image 1
Ajouter à la liste

28,87 €/ Unitéhors TVA

34,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
48500 N
Vitesse limite
12900 rpm
Vitesse de référence
6800 rpm