Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI30/20-F-XL

  • ERIKS:14176695
Image 1
Ajouter à la liste

28,87 €/ Unitéhors TVA

34,93 €TVA incluse

Vendu par: 45Commande minimum: 45

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
41500 N
Vitesse limite
12900 rpm
Vitesse de référence
7200 rpm