Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI28/30-XL

  • ERIKS:11671328
  • Fabricant:4012802322941
Image 1
Ajouter à la liste

32,89 €/ Unitéhors TVA

39,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
39000 N
Charge statique
63000 N
Vitesse limite
14000 rpm
Vitesse de référence
7600 rpm
Alternatives

58,44 €/ Unitéhors TVA

70,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026