27,13 €/ Unitéhors TVA
32,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 29500 N |
Charge statique | 44500 N |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Vitesse de référence | 7500 rpm |