26,28 €/ Unitéhors TVA
31,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 39000 N |
Vitesse limite | 15300 rpm |
Vitesse de référence | 8100 rpm |