Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI25/20-TV-XL

  • ERIKS:11671325
  • Fabricant:4012802734409
Image 1
Ajouter à la liste

26,28 €/ Unitéhors TVA

31,80 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
39000 N
Vitesse limite
15300 rpm
Vitesse de référence
8100 rpm