Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI22/20-XL

  • ERIKS:11671324
  • Fabricant:4012802429213
Image 1
Ajouter à la liste

25,57 €/ Unitéhors TVA

30,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
22000 N
Charge statique
32000 N
Vitesse limite
17200 rpm
Vitesse de référence
9300 rpm
Alternatives

36,62 €/ Unitéhors TVA

44,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026