23,26 €/ Unitéhors TVA
28,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 17300 N |
Charge statique | 23600 N |
Vitesse limite | 17200 rpm |
Vitesse de référence | 9500 rpm |