Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI20/20-XL-C3

  • ERIKS:14180529
Image 1
Ajouter à la liste

24,33 €/ Unitéhors TVA

29,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
21400 N
Charge statique
30500 N
Vitesse limite
18500 rpm
Vitesse de référence
8600 rpm