Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI20/16-XL

  • ERIKS:11671320
  • Fabricant:4012802734355
Image 1
Ajouter à la liste

21,51 €/ Unitéhors TVA

26,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
16900 N
Charge statique
22300 N
Vitesse limite
18500 rpm
Vitesse de référence
10100 rpm
Alternatives

30,67 €/ Unitéhors TVA

37,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026