Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI17/16-XL

  • ERIKS:11671315
  • Fabricant:4012802734324
Image 1
Ajouter à la liste

20,20 €/ Unitéhors TVA

24,44 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
15200 N
Charge statique
18700 N
Vitesse limite
20600 rpm
Vitesse de référence
11400 rpm
Alternatives

35,91 €/ Unitéhors TVA

43,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026