20,01 €/ Unitéhors TVA
24,21 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 18700 N |
Charge statique | 23600 N |
Vitesse limite | 21600 rpm |
Vitesse de référence | 12100 rpm |
28,69 €/ Unitéhors TVA
34,71 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026