Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI15/16-XL

  • ERIKS:11671312
  • Fabricant:4047643204439
Image 1
Ajouter à la liste

18,09 €/ Unitéhors TVA

21,89 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
14700 N
Charge statique
17400 N
Vitesse limite
21600 rpm
Vitesse de référence
12400 rpm
Alternatives

25,92 €/ Unitéhors TVA

31,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026