19,84 €/ Unitéhors TVA
24,01 €TVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 16300 N |
Charge statique | 18800 N |
Vitesse limite | 23200 rpm |
Vitesse de référence | 14200 rpm |