17,27 €/ Unitéhors TVA
20,90 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 12800 N |
Charge statique | 13900 N |
Vitesse limite | 23200 rpm |
Vitesse de référence | 14500 rpm |
24,82 €/ Unitéhors TVA
30,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026