Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI100/30-XL

  • ERIKS:23996858
  • Fabricant:4047643204156
Image 1
Ajouter à la liste

236,57 €/ Unitéhors TVA

286,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
111000 N
Charge statique
210000 N
Vitesse limite
4200 rpm
Vitesse de référence
2650 rpm