Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI10/16-XL

  • ERIKS:11671306
  • Fabricant:4012802734201
Image 1
Ajouter à la liste

16,10 €/ Unitéhors TVA

19,48 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
11400 N
Charge statique
11500 N
Vitesse limite
24600 rpm
Vitesse de référence
16400 rpm
Alternatives

28,75 €/ Unitéhors TVA

34,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026