Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA6909-ZW-XL-C3

  • ERIKS:11834850
Image 1
Ajouter à la liste

93,85 €/ Unitéhors TVA

113,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
79000 N
Charge statique
127000 N
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse de référence
4750 rpm