Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA6905-XL-C3

  • ERIKS:14180513
Image 1
Ajouter à la liste

49,44 €/ Unitéhors TVA

59,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
44000 N
Charge statique
59000 N
Vitesse limite
14400 rpm
Vitesse de référence
7500 rpm