49,44 €/ Unitéhors TVA
59,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 44000 N |
Charge statique | 59000 N |
Vitesse limite | 14400 rpm |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
71,03 €/ Unitéhors TVA
85,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026