29,84 €/ Unitéhors TVA
36,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69 |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 23 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 21100 N |
Charge statique | 29000 N |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Vitesse de référence | 9800 rpm |
42,89 €/ Unitéhors TVA
51,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026