Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA6901-XL

  • ERIKS:11671187
  • Fabricant:4054369081831
Image 1
Ajouter à la liste

25,51 €/ Unitéhors TVA

30,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
18100 N
Charge statique
21600 N
Vitesse limite
23200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
13900 rpm
Vitesse de référence
13300 rpm
Alternatives

45,42 €/ Unitéhors TVA

54,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026