Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA69/28-XL

  • ERIKS:11671184
  • Fabricant:4012802278798
Image 1
Ajouter à la liste

57,54 €/ Unitéhors TVA

69,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
45500 N
Charge statique
63000 N
Vitesse limite
13600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8200 rpm
Vitesse de référence
7100 rpm