Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4926-XL

  • ERIKS:23996870
  • Fabricant:4047643205412
Image 1
Ajouter à la liste

424,23 €/ Unitéhors TVA

513,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
50 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
229000 N
Charge statique
470000 N
Vitesse limite
3100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1850 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm