Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4924-XL-C3

  • ERIKS:14180509
Image 1
Ajouter à la liste

366,36 €/ Unitéhors TVA

443,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
45 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
205000 N
Charge statique
390000 N
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2040 rpm
Vitesse de référence
2160 rpm