Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4922-XL-C3

  • ERIKS:14180508
Image 1
Ajouter à la liste

323,10 €/ Unitéhors TVA

390,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
149000 N
Charge statique
290000 N
Vitesse limite
3700 rpm
Vitesse de référence
2330 rpm