Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4920-XL

  • ERIKS:23996866
  • Fabricant:4047643205474
Image 1
Ajouter à la liste

285,45 €/ Unitéhors TVA

345,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
144000 N
Charge statique
270000 N
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
2550 rpm