Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4919-XL

  • ERIKS:11671175
  • Fabricant:4012802845044
Image 1
Ajouter à la liste

244,99 €/ Unitéhors TVA

296,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
131000 N
Charge statique
260000 N
Vitesse limite
4200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2500 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Alternatives

354,85 €/ Unitéhors TVA

429,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026