210,72 €/ Unitéhors TVA
254,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 129000 N |
Charge statique | 250000 N |
Vitesse limite | 4400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2650 rpm |
Vitesse de référence | 2500 rpm |