Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4917-XL

  • ERIKS:11671173
  • Fabricant:4012802702385
Image 1
Ajouter à la liste

188,78 €/ Unitéhors TVA

228,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
125000 N
Charge statique
237000 N
Vitesse limite
4600 rpm
Vitesse de référence
2650 rpm
Alternatives

270,98 €/ Unitéhors TVA

327,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026