137,11 €/ Unitéhors TVA
165,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 97000 N |
Charge statique | 162000 N |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 3100 rpm |