Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4915-XL

  • ERIKS:11671171
  • Fabricant:4012802508611
Image 1
Ajouter à la liste

137,11 €/ Unitéhors TVA

165,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
97000 N
Charge statique
162000 N
Vitesse limite
5400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3200 rpm
Vitesse de référence
3100 rpm
Alternatives

199,16 €/ Unitéhors TVA

240,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026