125,86 €/ Unitéhors TVA
152,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 49 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 95000 N |
Charge statique | 156000 N |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Vitesse de référence | 3250 rpm |